Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM63N PRESS.POLIAM. M63 40-43 NERO - PTEM63N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM63N PRESS.POLIAM. M63 40-43 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...43 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343102088

Artikelnummer

TEAPTEM63N

Herstellernummer

PTEM63N

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

40...43 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

20 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

67 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.