Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM50N PRESS.POLIAM. M50 28-35 NERO - PTEM50N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM50N PRESS.POLIAM. M50   28-35 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 18 mm

  • Schlüsselweite - 56 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8030343102071

Artikelnummer

TEAPTEM50N

Herstellernummer

PTEM50N

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

18 mm

Schlüsselweite:

56 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

28...35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.