TEAFLEX - TEAPTEM50G PRESS.POLIAM. M50 28-35 7035 - PTEM50G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 18 mm
Schlüsselweite - 56 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8030343107656
Artikelnummer
TEAPTEM50G
Herstellernummer
PTEM50G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
56 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


