Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM40N PRESS.POLIAM. M40 21-25 NERO - PTEM40N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM40N PRESS.POLIAM. M40   21-25 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 17.5 mm

  • Schlüsselweite - 45 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8030343102064

Artikelnummer

TEAPTEM40N

Herstellernummer

PTEM40N

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

17.5 mm

Schlüsselweite:

45 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

21...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.