TEAFLEX - TEAPTEM40G PRESS.POLIAM. M40 21-25 7035 - PTEM40G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 17.5 mm
Schlüsselweite - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8030343107649
Artikelnummer
TEAPTEM40G
Herstellernummer
PTEM40G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
17.5 mm
Schlüsselweite:
45 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


