TEAFLEX - TEAPTEM32N PRESS.POLIAM. M32 18-22 NERO - PTEM32N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 12.5 mm
Schlüsselweite - 37 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8030343102057
Artikelnummer
TEAPTEM32N
Herstellernummer
PTEM32N
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
12.5 mm
Schlüsselweite:
37 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


