Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM32G PRESS.POLIAM. M32 18-22 7035 - PTEM32G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM32G PRESS.POLIAM. M32   18-22 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 12.5 mm

  • Schlüsselweite - 37 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343107632

Artikelnummer

TEAPTEM32G

Herstellernummer

PTEM32G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

12.5 mm

Schlüsselweite:

37 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.