TEAFLEX - TEAPTEM32 PRESS.POLIAM. M32 18-22 7001 - PTEM32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...22 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343097605
Artikelnummer
TEAPTEM32
Herstellernummer
PTEM32
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...22 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
12.5 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
37 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


