TEAFLEX - TEAPTEM25N PRESS.POLIAM. M25 10-13 NERO - PTEM25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 10.5 mm
Schlüsselweite - 27 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8030343102040
Artikelnummer
TEAPTEM25N
Herstellernummer
PTEM25N
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10.5 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


