TEAFLEX - TEAPTEM25G PRESS.POLIAM. M25 10-13 7035 - PTEM25G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343107625
Artikelnummer
TEAPTEM25G
Herstellernummer
PTEM25G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
10.5 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
27 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C