Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM25 PRESS.POLIAM. M25 10-13 7001 - PTEM25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM25 PRESS.POLIAM. M25   10-13 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 10.5 mm

  • Schlüsselweite - 27 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8030343097599

Artikelnummer

TEAPTEM25

Herstellernummer

PTEM25

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

10.5 mm

Schlüsselweite:

27 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...13 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.