TEAFLEX - TEAPTEM20N PRESS.POLIAM. M20 8-12 NERO - PTEM20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8030343102033
Artikelnummer
TEAPTEM20N
Herstellernummer
PTEM20N
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


