Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM12N PRESS.POLIAM. M12 4,5-6,5 NERO - PTEM12N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM12N PRESS.POLIAM. M12 4,5-6,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343102019

Artikelnummer

TEAPTEM12N

Herstellernummer

PTEM12N

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...6.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

15 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.