TEAFLEX - TEAPTEM12G PRESS.POLIAM. M12 4,5-6,5 7035 - PTEM12G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8030343107595
Artikelnummer
TEAPTEM12G
Herstellernummer
PTEM12G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5...6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


