Startseite

TEAFLEX - TEAPTE48N PRESS.POLIAM. PG48 34-42 NERO - PTE48N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE48N PRESS.POLIAM. PG48  34-42 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Schlüsselweite - 65 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8030343102002

Artikelnummer

TEAPTE48N

Herstellernummer

PTE48N

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

65 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...42 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.