TEAFLEX - TEAPTE48G PRESS.POLIAM. PG48 34-42 7035 - PTE48G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 65 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8030343107588
Artikelnummer
TEAPTE48G
Herstellernummer
PTE48G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


