Startseite

TEAFLEX - TEAPTE42G PRESS.POLIAM. PG42 34-40 7035 - PTE42G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE42G PRESS.POLIAM. PG42  34-40 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Schlüsselweite - 62 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8030343107571

Artikelnummer

TEAPTE42G

Herstellernummer

PTE42G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

62 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.