TEAFLEX - TEAPTE36N PRESS.POLIAM. PG36 28-32 NERO - PTE36N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 14.5 mm
Schlüsselweite - 53 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8030343101982
Artikelnummer
TEAPTE36N
Herstellernummer
PTE36N
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
14.5 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


