Startseite

TEAFLEX - TEAPTE29 PRESS.POLIAM. PG29 18-25 7001 - PTE29

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE29 PRESS.POLIAM. PG29  18-25 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 11 mm

  • Schlüsselweite - 41 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8030343097520

Artikelnummer

TEAPTE29

Herstellernummer

PTE29

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

11 mm

Schlüsselweite:

41 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.