TEAFLEX - TEAPTE21G PRESS.POLIAM. PG21 12-16 7035 - PTE21G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 33 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8030343107557
Artikelnummer
TEAPTE21G
Herstellernummer
PTE21G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12...16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


