Startseite

TEAFLEX - TEAPTE16N PRESS.POLIAM. PG16 10-14 NERO - PTE16N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE16N PRESS.POLIAM. PG16  10-14 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 26 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8030343101951

Artikelnummer

TEAPTE16N

Herstellernummer

PTE16N

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

26 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.