Startseite

TEAFLEX - TEAPTE13G PRESS.POLIAM. PG13 8-12 7035 - PTE13G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE13G PRESS.POLIAM. PG13   8-12 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343107526

Artikelnummer

TEAPTE13G

Herstellernummer

PTE13G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.