Startseite

TEAFLEX - TEAPTE11G PRESS.POLIAM. PG11 5- 9 7035 - PTE11G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE11G PRESS.POLIAM. PG11   5- 9 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343107519

Artikelnummer

TEAPTE11G

Herstellernummer

PTE11G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.