Startseite

TEAFLEX - TEAPTE09N PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 NERO - PTE09N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE09N PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343101920

Artikelnummer

TEAPTE09N

Herstellernummer

PTE09N

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

19 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.