Startseite

TEAFLEX - TEAPTE09G PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 7035 - PTE09G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE09G PRESS.POLIAM. PG09   5- 8 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 19 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343107502

Artikelnummer

TEAPTE09G

Herstellernummer

PTE09G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.