TEAFLEX - TEAPTE09 PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 7001 - PTE09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343097476
Artikelnummer
TEAPTE09
Herstellernummer
PTE09
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


