TEAFLEX - TEAPTE07G PRESS.POLIAM. PG07 4-6,5 7035 - PTE07G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Gewindesteigung - 1.27 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 16 mm
Packung
50 ST
EAN
8030343107496
Artikelnummer
TEAPTE07G
Herstellernummer
PTE07G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


