Startseite

TEAFLEX - TEAPRXM2509 PR. INOX316L 6,5- 9,5 M25X1,5 - PRXM2509

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRXM2509 PR. INOX316L  6,5- 9,5 M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343143654

Artikelnummer

TEAPRXM2509

Herstellernummer

PRXM2509

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.