Startseite

TEAFLEX - TEAPRXM2011 PR. INOX316L 7 -10,5 M20X1,5 - PRXM2011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343143616

Artikelnummer

TEAPRXM2011

Herstellernummer

PRXM2011

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

22 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

24 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.