TEAFLEX - TEAPRXM2007 PR. INOX316L 4 - 6,5 M20X1,5 - PRXM2007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 8 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343143562
Artikelnummer
TEAPRXM2007
Herstellernummer
PRXM2007
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


