Startseite

TEAFLEX - TEAPRXM1207 PR. INOX316L 4 - 6,5 M12X1,5 - PRXM1207

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRXM1207 PR. INOX316L 4 - 6,5 M12X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343143524

Artikelnummer

TEAPRXM1207

Herstellernummer

PRXM1207

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.