TEAFLEX - TEAPRX4844 PR. INOX316L 39 -44 PG48 - PRX4844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 10 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343144101
Artikelnummer
TEAPRX4844
Herstellernummer
PRX4844
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
64 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
70 mm
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


