Startseite

TEAFLEX - TEAPRX2928 PR. INOX316L 24 -28 PG29 - PRX2928

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 9.3 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343144064

Artikelnummer

TEAPRX2928

Herstellernummer

PRX2928

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9.3 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

43.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.