Startseite

TEAFLEX - TEAPRX1609 PR. INOX316L 6,5- 9,5 PG16 - PRX1609

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRX1609 PR. INOX316L  6,5- 9,5  PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343143951

Artikelnummer

TEAPRX1609

Herstellernummer

PRX1609

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.