Startseite

TEAFLEX - TEAPRX1608 PR. INOX316L 5 - 8 PG16 - PRX1608

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRX1608 PR. INOX316L  5  - 8    PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343143944

Artikelnummer

TEAPRX1608

Herstellernummer

PRX1608

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.