TEAFLEX - TEAPRX1311 PR. INOX316L 7 -10,5 PG13,5 - PRX1311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 6.5 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343143913
Artikelnummer
TEAPRX1311
Herstellernummer
PRX1311
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6.5 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


