Startseite

TEAFLEX - TEAPRX1307 PR. INOX316L 4 - 6,5 PG13,5 - PRX1307

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRX1307 PR. INOX316L  4  - 6,5  PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343143890

Artikelnummer

TEAPRX1307

Herstellernummer

PRX1307

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.