TEAFLEX - TEAPRX0908 PR. INOX316L 5 - 8 PG09 - PRX0908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8030343143838
Artikelnummer
TEAPRX0908
Herstellernummer
PRX0908
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.


