Startseite

TEAFLEX - TEAPRN0844 PRESSACAVO 39 -44 NPT 2 - PRN0844

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 19 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343144569

Artikelnummer

TEAPRN0844

Herstellernummer

PRN0844

Hersteller

TEA

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

19 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

64 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

70 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.