Startseite

TEAFLEX - TEAPRN0734 PRESSACAVO 29 -34 NPT 1 1/2 - PRN0734

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 18 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343144545

Artikelnummer

TEAPRN0734

Herstellernummer

PRN0734

Hersteller

TEA

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

18 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

50 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

56 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.