Startseite

TEAFLEX - TEAPRN0732 PRESSACAVO 27 -32 NPT 1 1/2 - PRN0732

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRN0732 PRESSACAVO 27  -32   NPT 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343144538

Artikelnummer

TEAPRN0732

Herstellernummer

PRN0732

Hersteller

TEA

Gewindeart:

NPT

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio TPE e anello “O” ring sulla filettatura