Startseite

TEAFLEX - TEAPRN0516 PRESSACAVO 11,5-15,5 NPT 1 - PRN0516

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRN0516 PRESSACAVO 11,5-15,5 NPT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343144507

Artikelnummer

TEAPRN0516

Herstellernummer

PRN0516

Hersteller

TEA

Gewindeart:

NPT

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio TPE e anello “O” ring sulla filettatura