Startseite

TEAFLEX - TEAPRN0413 PRESSACAVO 9 -13 NPT 3/4 - PRN0413

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRN0413 PRESSACAVO 9 -13 NPT 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343144484

Artikelnummer

TEAPRN0413

Herstellernummer

PRN0413

Hersteller

TEA

Gewindeart:

NPT

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio TPE e anello “O” ring sulla filettatura