TEAFLEX - TEAPRN0308 PRESSACAVO 5 - 8 NPT 1/2 - PRN0308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 14 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343144576
Artikelnummer
TEAPRN0308
Herstellernummer
PRN0308
Hersteller
TEA
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
14 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
26 mm
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


