Startseite

TEAFLEX - TEAPRN0307 PRESSACAVO 4 - 6,5 NPT 1/2 - PRN0307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 14 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343144354

Artikelnummer

TEAPRN0307

Herstellernummer

PRN0307

Hersteller

TEA

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

14 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

26 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.