TEAFLEX - TEAPRM6344 PRESSACAVO 39 -44 M63X1,5 - PRM6344
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Schutzart (IP) - IP68
Packung
2 ST
EAN
8030343095014
Artikelnummer
TEAPRM6344
Herstellernummer
PRM6344
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura