Startseite

TEAFLEX - TEAPRM4030 PRESSACAVO 26 -30 M40X1,5 - PRM4030

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRM4030 PRESSACAVO   26  -30   M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343063495

Artikelnummer

TEAPRM4030

Herstellernummer

PRM4030

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura