Startseite

TEAFLEX - TEAPRM32MB PRES.MULTIF. 2x3,2-4x5 ISO32 - PRM32MB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8030343168985

Artikelnummer

TEAPRM32MB

Herstellernummer

PRM32MB

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

35 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

37.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finalenon sono passanti IP68.