Startseite

TEAFLEX - TEAPRM2516 PRESSACAVO 11,5-15,5 M25X1,5 - PRM2516

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRM2516 PRESSACAVO 11,5-15,5 M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343063488

Artikelnummer

TEAPRM2516

Herstellernummer

PRM2516

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Ø esterno consentendo un notevole risparmio di spazio.