Startseite

TEAFLEX - TEAPRM20MC PRES.MULTIF. 2X5-1X5,5 ISO20 - PRM20MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343168879

Artikelnummer

TEAPRM20MC

Herstellernummer

PRM20MC

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

22 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

24 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finalenon sono passanti IP68.